PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3493-E3K22 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3493-E3K22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851178108
Codice prodotto
PZZFK 3493-E3K22
Cod. produttore
FK 3493-E3K22
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì