AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 201-M2K223 Interruttore di posizione a pistoncino c - FL 201-M2K223

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 201-M2K223 Interruttore di posizione a pistoncino c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851178375

Codice prodotto

PZZFL 201-M2K223

Cod. produttore

FL 201-M2K223

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unita di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.