AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 210 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L - FL 210

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 210 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851016769

Codice prodotto

PZZFL 210

Cod. produttore

FL 210

Produttore

PZZ

FL 210. Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.