PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851017018
Codice prodotto
PZZFL 215
Cod. produttore
FL 215
Produttore
PZZ
FL 215. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.