PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 516 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FL 516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018398
Codice prodotto
PZZFL 516
Cod. produttore
FL 516
Produttore
PZZ
FL 516. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.