PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 534 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018572
Codice prodotto
PZZFL 534
Cod. produttore
FL 534
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido