PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 593 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FL 593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851079276
Codice prodotto
PZZFL 593
Cod. produttore
FL 593
Produttore
PZZ
FL 593. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.