PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 601 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018893
Codice prodotto
PZZFL 601
Cod. produttore
FL 601
Produttore
PZZ
FL 601. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.