AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 693-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FL 693-F3

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 693-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851019371

Codice prodotto

PZZFL 693-F3

Cod. produttore

FL 693-F3

Produttore

PZZ

FL 693-F3. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.