PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 980 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FL 980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8018851020070
Codice prodotto
PZZFL 980
Cod. produttore
FL 980
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
70 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici . Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rendendo possibile l'arresto semplice della macchina da qualsiasi punto ad ogni intervento manuale sulla fune. Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente il corretto funzionamento e segnala tramite l'apertura dei contatti, un eventuale allentamento o rottura della fune.