AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 1201

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851106194

Codice prodotto

PZZFM 1201

Cod. produttore

FM 1201

Produttore

PZZ

FM 1201. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67secondo EN 60529.