PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2005 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FM 2005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851021947
Codice prodotto
PZZFM 2005
Cod. produttore
FM 2005
Produttore
PZZ
FM 2005. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


