PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2025 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FM 2025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851022074
Codice prodotto
PZZFM 2025
Cod. produttore
FM 2025
Produttore
PZZ
FM 2025. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.