PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2096-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FM 2096-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851204555
Codice prodotto
PZZFM 2096-M2
Cod. produttore
FM 2096-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì