AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 215

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851022678

Codice prodotto

PZZFM 215

Cod. produttore

FM 215

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido