AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 501-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 501-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 501-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851089923

Codice prodotto

PZZFM 501-M2

Cod. produttore

FM 501-M2

Produttore

PZZ

FM 501-M2. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529.