AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 508-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FM 508-K21

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 508-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851177682

Codice prodotto

PZZFM 508-K21

Cod. produttore

FM 508-K21

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino medio. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.