AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 515-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 515-K21

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 515-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851173240

Codice prodotto

PZZFM 515-K21

Cod. produttore

FM 515-K21

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.