PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 5A5 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FM 5A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851172632
Codice prodotto
PZZFM 5A5
Cod. produttore
FM 5A5
Produttore
PZZ
FM 5A5-M2. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare con rotella e soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.