PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 615-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI - FM 615-W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851120169
Codice prodotto
PZZFM 615-W3
Cod. produttore
FM 615-W3
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento