PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 654-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FM 654-W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851119958
Codice prodotto
PZZFM 654-W3
Cod. produttore
FM 654-W3
Produttore
PZZ
FM 654-W3. Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


