PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 902 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FM 902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851025327
Codice prodotto
PZZFM 902
Cod. produttore
FM 902
Produttore
PZZ
FM 902. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


