AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 915-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI - FM 915-W3

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 915-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851120213

Codice prodotto

PZZFM 915-W3

Cod. produttore

FM 915-W3

Produttore

PZZ

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia metallica, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.