PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 9C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FM 9C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067754
Codice prodotto
PZZFM 9C1
Cod. produttore
FM 9C1
Produttore
PZZ
FM 9C1. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva asolata a destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.