AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 636 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP 636

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva girevole regolabile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851030529

Codice prodotto

PZZFP 636

Cod. produttore

FP 636

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Leva girevole regolabile

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

276.9 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

38.6 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.