AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 6R2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 6R2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851030802

Codice prodotto

PZZFP 6R2

Cod. produttore

FP 6R2

Produttore

PZZ

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

38.6 mm

Lunghezza del sensore:

122.4 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì