AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 978-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 978-K70

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

  • Con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851063640

Codice prodotto

PZZFP 978-K70

Cod. produttore

FP 978-K70

Produttore

PZZ

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni pesanti con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e con grado di protezione IP67.