PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1050 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851032165
Codice prodotto
PZZFR 1050
Cod. produttore
FR 1050
Produttore
PZZ
FR 1050. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


