PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1057 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851032295
Codice prodotto
PZZFR 1057
Cod. produttore
FR 1057
Produttore
PZZ
FR 1057. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole lunga con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


