AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1108 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FR 1108

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1108 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851032448

Codice prodotto

PZZFR 1108

Cod. produttore

FR 1108

Produttore

PZZ

Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì