AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1151 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1151

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1151 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851032639

Codice prodotto

PZZFR 1151

Cod. produttore

FR 1151

Produttore

PZZ

FR 1151. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.