AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1255-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1255-A

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1255-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851423567

Codice prodotto

PZZFR 1255-A

Cod. produttore

FR 1255-A

Produttore

PZZ

FR 1255-A. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.