PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851033902
Codice prodotto
PZZFR 1651
Cod. produttore
FR 1651
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì


