AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 20C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 20C1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 20C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851067761

Codice prodotto

PZZFR 20C1

Cod. produttore

FR 20C1

Produttore

PZZ

FR 20C1. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva asolata a destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.