PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 20C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 20C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066740
Codice prodotto
PZZFR 20C3
Cod. produttore
FR 20C3
Produttore
PZZ
FR 20C3. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva asolata a sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.