PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 210 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851034749
Codice prodotto
PZZFR 210
Cod. produttore
FR 210
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido