AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2101 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 2101

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2101 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851034756

Codice prodotto

PZZFR 2101

Cod. produttore

FR 2101

Produttore

PZZ

FR 2101. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.