PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 21C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 21C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066412
Codice prodotto
PZZFR 21C2
Cod. produttore
FR 21C2
Produttore
PZZ
FR 21C2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A leva asolata dritta. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.