PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 331 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851036316
Codice prodotto
PZZFR 331
Cod. produttore
FR 331
Produttore
PZZ
nterruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì