AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 508 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FR 508

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 508 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851036941

Codice prodotto

PZZFR 508

Cod. produttore

FR 508

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino medio. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido Apertura positiva: Sì.