AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 520-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 520-T6

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 520-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851125522

Codice prodotto

PZZFR 520-T6

Cod. produttore

FR 520-T6

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.