PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 530-XV38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 530-XV38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851219474
Codice prodotto
PZZFR 530-XV38
Cod. produttore
FR 530-XV38
Produttore
PZZ
FR 530-XV38. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox. Azionatore: A leva girevole con rotella, con parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


