AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 552 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 552

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 552 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851037948

Codice prodotto

PZZFR 552

Cod. produttore

FR 552

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.