AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 555-K25 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 555-K25

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 555-K25 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851132629

Codice prodotto

PZZFR 555-K25

Cod. produttore

FR 555-K25

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).