AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 593-D1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851091766

Codice prodotto

PZZFR 593-D1

Cod. produttore

FR 593-D1

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.