PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851086342
Codice prodotto
PZZFR 593
Cod. produttore
FR 593
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.