AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 5A1

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851038341

Codice prodotto

PZZFR 5A1

Cod. produttore

FR 5A1

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì