PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 630-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FR 630-W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851119767
Codice prodotto
PZZFR 630-W3
Cod. produttore
FR 630-W3
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.