AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 631-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FR 631-W3

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 631-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851157950

Codice prodotto

PZZFR 631-W3

Cod. produttore

FR 631-W3

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.