AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 651

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851039072

Codice prodotto

PZZFR 651

Cod. produttore

FR 651

Produttore

PZZ

FR 651. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.